曜日別特売
N40-2WS2 ドアハンガー ニュートン40単車2型 ダイケン 89557396

ドアハンガー ニュートン40単車2型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード89557396品番N40-2WS2
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
胴体の軸受にはベアリングを使用しています。

用途主にカーブレールに使う吊り車です。トラスコ品番855-8696材質スチール(SPHC)質量(kg)0.44品名単車2型耐荷重(kg)100適合レールN40-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする