5-HR3640 5号ハンガーレール 3640 ダイケン 89557448

5号ハンガーレール 3640

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード89557448品番5-HR3640
参考基準価格(税別)¥34,960販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途
内側を吊り車が走行するための軌道です。
ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。
全長(mm)3640トラスコ品番127-8665材質スチール質量(kg)24.7寸法d(mm)61.0寸法A(mm)90.0耐荷重(kg)250寸法e(mm)15.0寸法C(mm)21.0板厚(mm)3寸法b(mm)67.02018年トラスコ掲載ページ2 1092
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする