ダイケン
4号ステンレスドアハンガー用エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89557493
品番
4S-AP
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
用途
単車や複車のボルトと、主に木製の扉を連結するための金具として。
仕様
M8皿ボルト・特殊ナット付
トラスコ品番
166-0209
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
380
品名
エプロン
寸法F(mm)
70
寸法e(mm)
86
板厚(mm)
2.5
寸法P(mm)
50
寸法M(mm)
50
寸法g(mm)
40~55
寸法q(mm)
11
適合レール
4号
2018年トラスコ掲載ページ
2 1100