曜日別特売
4S-HR1820 4号ステンレスハンガーレール 1820 ダイケン 89557554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4号ステンレスハンガーレール 1820

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード89557554品番4S-HR1820
参考基準価格(税別)¥32,480販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途
内側を吊り車が走行するための軌道として。
全長(mm)1820トラスコ品番166-0039材質ステンレス(SUS304)質量(kg)6.55寸法d(mm)50.0寸法A(mm)71耐荷重(kg)125寸法e(mm)8.5寸法C(mm)17.5板厚(mm)2寸法b(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 1099
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする