曜日別特売
MTH2-2WHL2 マテハンMTH2 リング付単車2型 ダイケン 89557597

マテハンMTH2 リング付単車2型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89557597品番MTH2-2WHL2
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。
車同士がぶつからない仕様です。
カーブレールにも使用できます。
フックや器具が取付けできるタイプです。
カーブレールに使用できます。
バランサーが吊れる輪っかタイプです。

用途
製品の移動、コードやホースの吊下げ。
各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。
トラスコ品番835-8881材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする