ダンロップ ホームプロダクツ
デジハンドラバーコートソフト
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
89558622
品番
9364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極細18ゲージ編手が柔らかく手にフィットします。
用途
食器洗い、清掃作業、園芸・農作業。
日曜大工、キャンプなどのアウトドアに。
その他一般作業に。
色
ダークレッド
サイズ
M
トラスコ品番
836-5453
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
83
タイプ
厚手
入数(双)
1
全長(cm)
26.0
中指長(cm)
7.8
材質(裏)
ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
材質(表)
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
20.8
2018年トラスコ掲載ページ
6 0612