62833 電着ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ) 89562235

電着ダイヤモンドヤスリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状
粒度400
刃幅(mm)2.0
全長(mm)50
内容量1本注文コード89562235品番62833
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。
精密仕上げ用として最適な形状です。

形状粒度400刃長(mm)15全長(mm)50刃幅(mm)2.0トラスコ品番833-8246質量(g)4刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ5 0256
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする