NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
形状
丸
平(片面電着)
角
丸
丸先細
半丸
三角
平曲がり
平ロング
先丸円柱
先細円錐
先細三角錐
先細楕円
平ロングテーパー
粒度
200
150
200
400
600
320
刃幅(mm)
1.0
3.0
2.0
1.0
0.5
4.0
4
5
1
2
3
8
全長(mm)
50
50
55
51
41
137
40
105
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89562262
品番
62842
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。
精密仕上げ用として最適な形状です。
形状
丸
粒度
200
刃長(mm)
15
全長(mm)
50
刃幅(mm)
1.0
トラスコ品番
833-8249
質量(g)
4
刃厚(mm)
1.0
2018年トラスコ掲載ページ
5 0256