NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
形状
平曲がり
平(片面電着)
角
丸
丸先細
半丸
三角
平曲がり
平ロング
先丸円柱
先細円錐
先細三角錐
先細楕円
平ロングテーパー
粒度
600
150
200
400
600
320
刃幅(mm)
4
3.0
2.0
1.0
0.5
4.0
4
5
1
2
3
8
全長(mm)
41
50
55
51
41
137
40
105
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89562375
品番
60113
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。
精密仕上げ用として最適な形状です。
形状
平曲がり
粒度
600
刃長(mm)
15
全長(mm)
41
刃幅(mm)
4
トラスコ品番
833-8183
質量(g)
11
刃厚(mm)
1.0
2018年トラスコ掲載ページ
5 0257