51591 インサイドブラシ(砥粒入りナイロン) NSK(ナカニシ) 89563188

インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度#500
外径(mm)6
内容量1本注文コード89563188品番51591
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。

軸径(Φmm)6外径(mm)6粒度#500トラスコ品番831-4929全長(mm)100質量(g)21最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000砥粒種類GC毛材GC砥粒入りナイロンブラシ長(mm)30線径(mm)0.302018年トラスコ掲載ページ5 1405
注意
※全長が長い為、必ず最高使用回転速度以下で使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする