51599 インサイドブラシ(砥粒入りナイロン) NSK(ナカニシ) 89563242

インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度#120
外径(mm)25
内容量1本注文コード89563242品番51599
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。

軸径(Φmm)6外径(mm)25粒度#120トラスコ品番831-4935全長(mm)100質量(g)29最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000砥粒種類GC毛材GC砥粒入りナイロンブラシ長(mm)45線径(mm)0.552018年トラスコ掲載ページ5 1405
注意
※全長が長い為、必ず最高使用回転速度以下で使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする