NSK(ナカニシ)
砥粒入 ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
240
240
320
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
89563583
品番
50752
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
粒度
240
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
23
トラスコ品番
831-4877
幅(mm)
1.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
毛材
GC研磨砥粒入ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
5 1403