曜日別特売
50756 砥粒入 ナイロンブラシ NSK(ナカニシ) 89563608

砥粒入 ナイロンブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度240
内容量1セット(5本)注文コード89563608品番50756
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。

粒度240軸径(Φmm)3.00外径(mm)23トラスコ品番831-4879幅(mm)1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)44毛材GC研磨砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする