55306 ダイヤモンドパウダー NSK(ナカニシ) 89567038

ダイヤモンドパウダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
粒度1800
粒度範囲ミクロンサイズ・レンジ(μm)6~12
トラスコ品番831-5062
内容量1本注文コード89567038品番55306
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。

粒度1800トラスコ品番831-5062カラット(ct)10粒度範囲ミクロンサイズ・レンジ(μm)6~12質量(g)62018年トラスコ掲載ページ5 1304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89567047
2024-06-10
用途: 研究

ダイヤモンドの粒径が其々分粒されており、使いやすい。

対象商品 : 89567056
2022-11-13
用途: アルミホイール研磨
野上運輸株式会社運輸・通信業

大型トラックのアルコアを、#3000番級の研磨剤から磨きはじめ、#14000まで仕上げた後、本剤を専用希釈液で液体化しグラインダー・ネルバフで仕上げ、ダブルアクションサンダーにてバフ目を消しました。  ホイールのアルミ地肌表面が整い新品の時の状態になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする