56737 ダイヤシート NSK(ナカニシ) 89567905

ダイヤシート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度800
トラスコ品番831-5205
内容量1枚注文コード89567905品番56737
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途基材には極薄銅合金を使用し、シート面全体にダイヤモンド砥粒が電着されています。粒度800トラスコ品番831-5205幅(mm)20長さ(mm)100質量(g)122018年トラスコ掲載ページ5 1278
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする