NSK(ナカニシ)
サンドペーパーディスク 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
400
120
60
180
80
240
320
400
600
外径(mm)
11
11
21
31
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89568106
品番
64117
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
粒度
400
外径(mm)
11
トラスコ品番
833-8272
質量(g)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
基材
布
2018年トラスコ掲載ページ
5 1122