NSK(ナカニシ)
サンドペーパーディスク 100枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
800
120
60
180
80
240
320
400
600
外径(mm)
21
11
21
31
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89568142
品番
64129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
粒度
800
外径(mm)
21
トラスコ品番
833-8276
質量(g)
42
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
基材
布
2018年トラスコ掲載ページ
5 1122