64150 サンドペーパーディスク NSK(ナカニシ) 89568176

サンドペーパーディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度1000
外径(mm)31
内容量1セット(100枚)注文コード89568176品番64150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。
金属用の乾式タイプです。
耐久性に優れています。

粒度1000トラスコ品番833-8284質量(g)72基材外径(mm)31最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000穴径(mm)112018年トラスコ掲載ページ5 1122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする