NSK(ナカニシ)
サンドペーパーディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
80
80
120
240
320
400
600
180
外径(mm)
11
11
21
31
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89568185
品番
64201
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。
金属用の乾式タイプです。
耐久性に優れています。
粒度
80
トラスコ品番
833-8297
質量(g)
6
基材
紙(乾式用)
外径(mm)
11
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
2018年トラスコ掲載ページ
5 1122