64202 サンドペーパーディスク NSK(ナカニシ) 89568194

サンドペーパーディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度120
外径(mm)11
内容量1セット(100枚)注文コード89568194品番64202
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。
金属用の乾式タイプです。
耐久性に優れています。

粒度120トラスコ品番833-8298質量(g)6基材紙(乾式用)外径(mm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])200002018年トラスコ掲載ページ5 1122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする