64212 サンドペーパーディスク NSK(ナカニシ) 89568246

サンドペーパーディスク

商品レビューを投稿する
取扱停止中
粒度120
外径(mm)21
内容量1セット(100枚)注文コード89568246品番64212
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。
金属用の乾式タイプです。
耐久性に優れています。

粒度120トラスコ品番833-8303質量(g)19基材紙(乾式用)外径(mm)21最高使用回転数(min-1[r.p.m])200002018年トラスコ掲載ページ5 1122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする