NSK(ナカニシ)
サンドペーパーディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
粒度
240
80
120
240
320
400
600
180
外径(mm)
21
11
21
31
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89568255
品番
64214
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。
金属用の乾式タイプです。
耐久性に優れています。
粒度
240
トラスコ品番
833-8304
質量(g)
19
基材
紙(乾式用)
外径(mm)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
2018年トラスコ掲載ページ
5 1122