NSK(ナカニシ)
サンドペーパーディスク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
粒度
320
80
120
240
320
400
600
180
外径(mm)
21
11
21
31
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89568264
品番
64215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。
金属用の乾式タイプです。
耐久性に優れています。
粒度
320
トラスコ品番
833-8305
質量(g)
19
基材
紙(乾式用)
外径(mm)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
2018年トラスコ掲載ページ
5 1122