64225 サンドペーパーディスク NSK(ナカニシ) 89568325

サンドペーパーディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度320
外径(mm)31
内容量1セット(100枚)注文コード89568325品番64225
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。
金属用の乾式タイプです。
耐久性に優れています。

粒度320トラスコ品番833-8311質量(g)24基材紙(乾式用)外径(mm)31最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000穴径(mm)112018年トラスコ掲載ページ5 1122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする