TMEX 1.25Y-3.5K-RED 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ 89569515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100個)適合電線範囲 AWG(#)22-16注文コード89569515品番TMEX 1.25Y-3.5K-RED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

用途
軟鋼のより線電線の接続に。
適合電線範囲 AWG(#)22-16全長(mm)20.5仕様単線非対応、RoHS10物質適合品トラスコ品番831-4418材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート質量(g)80使用温度範囲-40℃~120℃定格電圧600V外寸(mm)5.6内寸(mm)4.1JIS規格×スタッド径(Φmm)3.72018年トラスコ掲載ページ3 0793
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89569865
2024-06-02
用途: 電気工事
建設業・工事業

まあまあよかったです。写真画像とちょっと違うから注意が必要です。

対象商品 : 89569567
2021-07-30
用途: 制御機器の接続や車の修理
運輸・通信業

定番商品だと思いますが、いろいろ応用が利き役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする