ダイヤテックス
パイオラン(TM)テープ 軽包装用テープ ecoBP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(30巻)
1巻
1箱(30巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
89569855
品番
EBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。
展開力がスムーズで手切れ性抜群。
布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クロステープ
モノタロウ
¥
8,598
¥
9,458
税込
用途
軽包装用粘着テープ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.136
基材
PEクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
8.3N/25mm
主な用途
梱包用
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.136
長さ(m)
25
保持力(mm)
0.1
ボールタック
No.8
引張強度(N/25mm)
143.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
66
再生材使用
使用