※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1セット(100個)色透明適合電線範囲 AWG(#)16-14注文コード89569987品番TMEX
この商品は色・適合電線範囲 AWG・内容量など67種類から選べます他の種類を見る 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。