IJ17 鉄ユニクロ三つ組 ニッサチェイン 89570163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄ユニクロ三つ組

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード89570163品番IJ17
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。

用途連結部品・吊下げ用。長さ(m)30線径d(Φmm)1.7使用荷重(kN)0.05材質スチール(SWRM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げトラスコ品番836-6575質量(kg)1.74内長P(mm)15.0内幅W(mm)5.02018年トラスコ掲載ページ2 0903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする