IM132-CR クロームマンテルチェン ニッサチェイン 89570172

クロームマンテルチェン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード89570172品番IM132-CR
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

リンクを90°ひねったタイプです。

用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
長さ(m)30線径d(Φmm)3.2使用荷重(kN)0.98材質スチール(SWRM)、表面処理:代用クローム仕様クロームマンテルチェーン30mトラスコ品番836-6576質量(kg)6.24内長P(mm)16.0内幅W(mm)8.02018年トラスコ掲載ページ2 0900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする