ニトムズ
スペアテープコロコロミニフロアクリン2巻入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2巻)
注文コード
89571168
品番
C2504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
机・床・衣類など、どんな場所にも使えるW粘着テープです特殊ミシン目入り
用途
コロコロスペアテープ
テープ幅(mm)
80
巻数
50周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
フローリング用
トラスコ品番
836-4627
材質
すじ塗り粘着特殊加工紙
質量(g)
134
2018年トラスコ掲載ページ
9 0325
繰り返し・詰め替え
対応