アルス
ウッディ30荒目 替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
89571973
品番
WD-30L-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ウッディ30荒目 WD-30L用の替刃です。
用途
生木の剪定に
刃長(mm)
300
トラスコ品番
440-0429
全長(mm)
383
質量(g)
80
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応