アルス
伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 サヤ・ホルダー付き
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
89571991
品番
250Z-1-ST
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 サヤ・ホルダー付き。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
用途
鋏では切れない高所の枝打ちに
刃長(mm)
370
トラスコ品番
440-0330
全長(mm)
700
質量(g)
780
表面処理
ハードクローム仕上げ
対応商品
250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応