61710001 バーキュート 私の爪ブラシホルダーセット バーテック 89572385

 

61710001 バーキュート 私の爪ブラシホルダーセット バーテック 89572385
61710001 バーキュート 私の爪ブラシホルダーセット バーテック 89572385

バーキュート 私の爪ブラシホルダーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットトラスコ品番856-3088注文コード89572385品番61710001
参考基準価格(税別)¥1,332販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

専用ホルダーとセットの商品です。

用途つめの先の汚れ、細菌の除去に。トラスコ品番856-3088材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)412018年トラスコ掲載ページ9 0642繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする