※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
300
150
300
厚さ(mm)
20
5
10
15
20
25
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89572761
品番
A20300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
ブラウン
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
20
トラスコ品番
434-0116
材質
エステル系ウレタン
質量(kg)
2.28
使用温度範囲(℃)
-30~80
硬度(ショア A)
92