※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
150
150
300
厚さ(mm)
25
5
10
15
20
25
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89572777
品番
A25150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
ブラウン
幅(mm)
150
長さ(mm)
150
厚さ(mm)
25
トラスコ品番
434-0124
材質
エステル系ウレタン
質量(kg)
0.710
使用温度範囲(℃)
-30~80
硬度(ショア A)
92