曜日別特売
BP-H5-1-5.0-60 HIOS プラスビット ハイオス 89573137

HIOS プラスビット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)60
先端サイズNo.1
軸径(Φmm)5
トラスコ品番835-8959
内容量1セット(10本)注文コード89573137品番BP-H5-1-5.0-60
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

精密加工、組立に適した専用ビットです。

用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。全長(mm)60仕様HIOSプラスビットトラスコ品番835-8959材質専用ビット材軸径(Φmm)5質量(g)10先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89573112
2020-10-21
用途: プラ部品のねじ止め

正直言って強度が不足しています。
女性の力でねじ止めしてても1週間持ちません。
折れます。

対象商品 : 89573024
2018-10-10
用途: 電子部品組立に使用

精密なねじを取り扱っていて、このビットでなければ作業しづらいです。もう少し値段が下がれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする