曜日別特売
DMKP-12556 内装デンマル キッチンパネル用 ハウスビーエム 89573408

内装デンマル キッチンパネル用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番835-3085
内容量1枚注文コード89573408品番DMKP-12556
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高硬度超微粒チップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。
刃厚を薄刃設計でスムーズな切断が可能です。
台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。
業界最多クラスの刃数です。
ホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。
業界最多クラスの刃数(56枚刃)

用途メラミン不燃化粧合板、キッチンパネル、各種化粧合板などに。刃数56仕様メラミン不燃化粧合板、キッチンパネル、不燃化粧伊熱田、各種化粧合板等の切断に。トラスコ品番835-3085材質刃先:超硬チップ質量(g)91回転数(min-1[r.p.m])9600外径×刃厚×穴径(mm)125×1.1×202018年トラスコ掲載ページ5 0783
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする