曜日別特売
2943 84 コンビネーションブレード Wera 89573784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2943 84 コンビネーションブレード Wera 89573784
2943 84 コンビネーションブレード Wera 89573784

84 コンビネーションブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ対辺5×5
内容量1本注文コード89573784品番2943
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
全長(mm)175トラスコ品番431-6622軸径(Φmm)6質量(g)41先端サイズ対辺5×5両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする