135277 851/9C ビット Wera 89573967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

135277 851/9C ビット Wera 89573967
135277 851/9C ビット Wera 89573967

851/9C ビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)64
先端サイズNo.1
刃先(+)1
トラスコ品番437-1631
内容量1本注文コード89573967品番135277
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
刃先(+)1トラスコ品番437-1631全長(mm)64直径(Φmm)3質量(g)6軸径(Φmm)4先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89573924
2019-09-14
用途: 差し替え精密ドライバーの替えビットとして

基板内作業などの時に、差し替え型の精密ドライバーと組み合わせて使っています。とても作りの良いビットで、ネジをなめたりしにくいので安心して使えますが、いかんせん値段が高いです。普通の精密ドライバーが2本買える価格なので、正直なところ、ずっと使い続けるかどうかは微妙です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする