ブラストン
シリコンリストストラップバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
コード
なし
トラスコ品番
859-7257
注文コード
89574056
品番
BSC-1502-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
コード・トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。
色も3色あり、色分けが可能です。
用途
クリーンルーム、一般環境で静電気(ESD)対策を必要とされる現場に。
寸法(mm)
240×22
手首周り(cm)
15-22.5
トラスコ品番
859-7257
材質
バンド部:シリコンラバー
質量(g)
16
コード
なし
2018年トラスコ掲載ページ
3 0552