135401 867/21 トルクスビット Wera 89574134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

867/21 トルクスビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズT2
内容量1本注文コード89574134品番135401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
トラスコ品番437-5483軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)2先端サイズT2先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする