※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
867/21 トルクスビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
T9
T1
T4
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89574204
品番
135408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
トラスコ品番
437-5556
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
40
質量(g)
2.8
先端サイズ
T9
先端形状
トルクス
本数
1
両頭機能
片頭