曜日別特売
60361 867/4 トルクスHFビット Wera 89574606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60361 867/4 トルクスHFビット Wera 89574606
60361 867/4 トルクスHFビット Wera 89574606

867/4 トルクスHFビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズT15
全長(mm)89
内容量1本注文コード89574606品番60361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
トラスコ品番437-5459全長(mm)89質量(g)24.5先端サイズT15先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89574615
2021-02-09
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社パワーステージ

ネジ頭のTorx 形状にピッタリしていてイイ
ただ、あまりにもピッタリすぎるのでひっぱららないと外れない時がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする