曜日別特売
59701 867/4KK ボールポイントトルクスビット Wera 89574676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

59701 867/4KK ボールポイントトルクスビット Wera 89574676
59701 867/4KK ボールポイントトルクスビット Wera 89574676

867/4KK ボールポイントトルクスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT15
内容量1本注文コード89574676品番59701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
トラスコ品番437-5319全長(mm)89質量(g)24.5先端サイズT15先端形状ボールポイントトルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする