Wera
87 コンビネーションブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
T6
T7
T10
T20
T30
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
89574992
品番
2966
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
175
トラスコ品番
431-6657
材質
クロームメッキ
質量(g)
37.8
シャンク径(Φmm)
6
加工
ブラックポイント加工
刃先
T6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89574992
2966
55596932
2966
87 コンビネーションブレード
Wera
1本
¥
1,798
税込
¥
1,978
内容量に違いがあります