曜日別特売
3594 サイクロップラチェットセット Wera 89576295

3594 サイクロップラチェットセット Wera 89576295
3594 サイクロップラチェットセット Wera 89576295
3594 サイクロップラチェットセット Wera 89576295
3594 サイクロップラチェットセット Wera 89576295
3594 サイクロップラチェットセット Wera 89576295
3594 サイクロップラチェットセット Wera 89576295
3594 サイクロップラチェットセット Wera 89576295
3594 サイクロップラチェットセット Wera 89576295
3594 サイクロップラチェットセット Wera 89576295
3594 サイクロップラチェットセット Wera 89576295
3594 サイクロップラチェットセット Wera 89576295

サイクロップラチェットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
セット商品数42
差込角(mm)9.5
内容量1セット注文コード89576295品番3594
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
セット商品数42差込角(mm)9.5トラスコ品番437-1372質量(kg)2.8角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90ハンドル内容ラチェットハンドル(8000B)、アダプター、Tハンドル、エクステンションバー(76mm)、ユニバーサルジョイント、フレキシブルエクステンション(8796LB、8796SB)、[[-]]5.5、対辺3.0、対辺4.0、対辺5.0、対辺6.0、対辺8.0、対辺10.0、[[+]]No.2、[[+]]No.3、ポジ2送り角度(°)5ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする