セット商品数37差込角(mm)12.7トラスコ品番437-1381質量(kg)5.79角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90ハンドル内容ラチェットハンドル(8000C)、アダプター、Tハンドル、エクステンションバー(52mm)、ユニバーサルジョイント、フレキシブルエクステンション(8796LC、8796SC)、対辺5.0、対辺6.0、対辺8.0、対辺10.0、[[+]]No.3、ポジ3、TX20、TX25、TX30、TX40、TX45、TX50、TX55送り角度(°)5ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32