マックス
森の定番 防振手袋(寒冷地仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
L
LL
M
全長(cm)
24.8
24.8
25.6
24.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89576524
品番
MT856-BL-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
用途
チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。
色
ブルー
サイズ
L
全長(cm)
24.8
トラスコ品番
836-5425
材質
手のひら部:人工皮革、手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン
質量(g)
128
入数(双)
1
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
23.0
2018年トラスコ掲載ページ
6 0784