曜日別特売
CP-L-BK キャスパー マルイチ 89576646

 

CP-L-BK キャスパー マルイチ 89576646
CP-L-BK キャスパー マルイチ 89576646
CP-L-BK キャスパー マルイチ 89576646
CP-L-BK キャスパー マルイチ 89576646
CP-L-BK キャスパー マルイチ 89576646
CP-L-BK キャスパー マルイチ 89576646
CP-L-BK キャスパー マルイチ 89576646

キャスパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合車輪径(Φmm)100~150
内容量1個注文コード89576646品番CP-L-BK
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。
オープンリング方式によるワンタッチ脱着が可能です。

用途
台車用キャスターストッパーに。
キャスター付きの家具や台車の安全対策に。
材質天然ゴム、SBR直径(Φmm)150厚さ(mm)25適合車輪径(Φmm)100~150トラスコ品番855-8605質量(g)288
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576655
2022-10-24
用途: 台車の固定に
葛籠屋工房建設業・工事業

荷物運搬時の台車キャスター止めに使いますが、そこそこ自重があり安定して固定できます。

対象商品 : 89576655
2020-08-05
用途: 大型ラックのタイヤ止め

1台のラックに1個を使用していますが、ラックが動くこともなく、問題無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする