曜日別特売
RM-6A-4W-B-1 ロールマット マルイチ 89576734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM-6A-4W-B-1 ロールマット マルイチ 89576734
RM-6A-4W-B-1 ロールマット マルイチ 89576734

ロールマット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法(mm)600×400
内容量1枚注文コード89576734品番RM-6A-4W-B-1
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。
繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
精密機器の輸送に。
荷物の輸送時に。
ブルー寸法(mm)600×400仕様巾100mm×4本折れ、厚50mm、長600mm、幅400mm(4ピース)トラスコ品番855-9291材質生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)0.6長さ(m)0.6幅(m)0.42018年トラスコ掲載ページ6 1645
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-19
用途: 引越し家具などの養生
万屋まる運輸・通信業

とても丈夫な製品で以前にも購入させていただきました。リピートさせていただきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする